SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECTM2332T

ECTM2332T

ECTM2332T ; 10 AIR OVERHP 1180TR/MIN 3PH

AC Motor; Heating/Cooling System; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECTM2332T

Le numéro de pièce BDI

126894

PRIX
5 472,56 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
134.694
UNSPSC
26101105
EAN
0781568408292
Chevaux
10HP
Taille de cadre
256T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
91.7
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
HVAC
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Heating/Cooling System
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
282
Description longue
AC Motor; Heating/Cooling System; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter
Longueur globale
20,75 Pouces | 527,05 Millimètres