SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EJMM3550T

EJMM3550T

EJMM3550T ; 1.5HP 3480RPM 3PH 143JM 3520M

AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 143JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.43" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EJMM3550T

Le numéro de pièce BDI

127052

PRIX
1 405,78 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
18.594
UNSPSC
26101107
EAN
0781568394793
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
143JM
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
85.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
47
Description longue
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 143JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.43" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
15,43 Pouces | 391,922 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres