SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2514T

EM2514T

EM2514T ; 20HP 3510RPM 3PH 254T 3928M

AC Motor; General Purpose; 20HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2514T

Le numéro de pièce BDI

127178

PRIX
4 106,24 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
86.52
UNSPSC
26101112
EAN
0781568104897
Chevaux
20HP
Taille de cadre
254T
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2514T
Poids / LB
206
Description longue
AC Motor; General Purpose; 20HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter
Longueur globale
21,69 Pouces | 550,926 Millimètres