SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2555T-4

EM2555T-4

EM2555T-4 ; 100HP 1780RPM 3PH 404T 4476M

AC Motor; General Purpose; 100HP; 404T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.97" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2555T-4

Le numéro de pièce BDI

127249

PRIX
15 316,12 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
405.89
EAN
0781568105368
Chevaux
100HP
Taille de cadre
404T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
254
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2555T-4
Poids / LB
889
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100HP; 404T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.97" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Longueur globale
36,97 Pouces | 939,038 Millimètres
Base à centre de l'arbre
10 Pouces | 254 Millimeter