SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM3611T

EM3611T

EM3611T ; 3HP 3PH 60HZ 3546M TEFC MOTOR

AC Motor; General Purpose; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.55" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM3611T

Le numéro de pièce BDI

127350

PRIX
1 350,74 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
33.07
UNSPSC
26101112
EAN
0781568138960
Chevaux
3HP
Taille de cadre
182T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
89.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM3611T
Poids / LB
69
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.55" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
16,55 Pouces | 420,37 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter