SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM3714T

EM4312T

EM4312T ; 50HP 1185RPM 3PH 365T 1474M

AC Motor; General Purpose; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM4312T

Le numéro de pièce BDI

127443

PRIX
17 382,22 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
380.952
UNSPSC
26101112
EAN
0781568103487
Chevaux
50HP
Taille de cadre
365T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
94.1
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM4312T
Poids / LB
858
Description longue
AC Motor; General Purpose; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter
Diamètre d'arbre
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Longueur globale
32,84 Pouces | 834,136 Millimètres