SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

L3355

L3355

L3355 ; .17HP 1725TR/MIN 1PH 42 3316L

AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 51% Efficiency Full Load

N° de pièce #

L3355

Le numéro de pièce BDI

129437

PRIX
629,84 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.163
UNSPSC
26101112
EAN
0781568100059
Chevaux
1/6HP
Taille de cadre
42
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
66.548
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
51
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
L3355
Poids / LB
18
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 51% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
2,62 Pouces | 66,548 Millimeter
Longueur globale
9,56 Pouces | 242,824 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres