SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LM13574

LM13574

LM13574 ; POR 125 HP 1800 460 TEFC 444TC

AC Motor; Inverter; 125HP; 444TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 41.07" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

LM13574

Le numéro de pièce BDI

17092667

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
622.888
UNSPSC
26101106
Chevaux
125HP
Taille de cadre
444TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
279.4
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
94.5
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Inverter
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
LM13574
Poids / LB
1372
Description longue
AC Motor; Inverter; 125HP; 444TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 41.07" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
41,07 Pouces | 1043,178 Millimètres
Diamètre d'arbre
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Base à centre de l'arbre
11 Pouces | 279,4 Millimeter