SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LM20029

LM20029

LEESON LM20029

AC Motor; Automotive; 20HP; 286U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.06" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

N° de pièce #

LM20029

Le numéro de pièce BDI

558422

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
238.35
EAN
0691720065174
Chevaux
20HP
Taille de cadre
286U
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
177.8
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
93
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 24.1 Ampere | 4 Poles
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Automotive
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
LM20029
Numéro interne fabricant
LM20029
Poids / LB
395
Description longue
AC Motor; Automotive; 20HP; 286U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.06" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
7 Pouces | 177,8 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur globale
28,06 Pouces | 712,724 Millimètres