SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MK1152

MK1152

MK1152 ; 1.5HP 3450 230

AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.71" Overall Length; 78% Efficiency Full Load

N° de pièce #

MK1152

Le numéro de pièce BDI

557639

PRIX
605,94 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
17.25
UNSPSC
26101107
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
DP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
78
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
MK1152.00
Poids / LB
38
Description longue
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.71" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
Longueur globale
13,71 Pouces | 348,234 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres