SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MM5350

MM5350

NOT AVAILABLE IN CA

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load

N° de pièce #

MM5350

Le numéro de pièce BDI

130131

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.264
UNSPSC
26101112
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
D71
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B3 Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
71
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
72
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
16
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,551 Pouces | 14 Millimètres
Longueur globale
9,6 Pouces | 243,84 Millimètres
Base à centre de l'arbre
2,795 Pouces | 71 Millimeter