SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MVM3461C

MVM3461C

NOT AVAILABLE IN CANADA

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load

N° de pièce #

MVM3461C

Le numéro de pièce BDI

130153

PRIX
1 003,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.977
UNSPSC
26101112
EAN
0781568177266
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
D71C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B14 Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
71
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
22
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,551 Pouces | 14 Millimètres
Longueur globale
10,74 Pouces | 272,796 Millimètres