SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCC10150

UCC10150

UCC10150 ; 10-15HP 3450TR/MIN 1PH

AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.57" Overall Length; 83% Efficiency Full Load

N° de pièce #

UCC10150

Le numéro de pièce BDI

130638

PRIX
4 157,36 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
57.53
UNSPSC
26101103
EAN
0781568122396
Chevaux
10 | 15HP
Taille de cadre
215Z
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
OPAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
83
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
128
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.57" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Longueur globale
18,57 Pouces | 471,678 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres