SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCL3145

UCL3145

UCL3145 ; 3-4,5HP 3450TR/MIN 1PH

AC Motor; Farm Duty; 3 | 4-1/2HP; 145TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.62" Overall Length; 77.8% Efficiency Full Load

N° de pièce #

UCL3145

Le numéro de pièce BDI

130648

PRIX
1 814,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
27.18
UNSPSC
26101103
EAN
0781568205273
Chevaux
3 | 4-1/2HP
Taille de cadre
145TZ
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
OPAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
77.8
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
60
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 3 | 4-1/2HP; 145TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.62" Overall Length; 77.8% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur globale
15,62 Pouces | 396,748 Millimètres