SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCM713

UCM713

UCM713 ; 7,5-10HP 3450TR/MIN 3PH

AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 184TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.88" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

N° de pièce #

UCM713

Le numéro de pièce BDI

130663

PRIX
1 940,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
40.32
EAN
0781568122280
Chevaux
10 | 15HP
Taille de cadre
184TZ
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
OPAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
84
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
86
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 184TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.88" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
16,88 Pouces | 428,752 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter