SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VEBM3611T-S

VEBM3611T-S

VEBM3611T-S ; 3HP 1760RPM 3-PH AC MOTOR

AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 19.05" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VEBM3611T-S

Le numéro de pièce BDI

21822764

PRIX
3 162,48 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
37.642
UNSPSC
26101112
EAN
0781568810484
Chevaux
3HP
Taille de cadre
182TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Base
No
Efficacité à pleine charge
89.5
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
83
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 19.05" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
19,05 Pouces | 483,87 Millimètres