SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VEJMM3116T

VEJMM3116T

VEJMM3116T ; 1HP 1760RPM 3PH 143JM 3519M

AC Motor; Pump; 1HP; 143JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.43" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VEJMM3116T

Le numéro de pièce BDI

130847

PRIX
1 208,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.76
UNSPSC
26101107
EAN
0781568388648
Chevaux
1HP
Taille de cadre
143JM
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
86.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
40
Description longue
AC Motor; Pump; 1HP; 143JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.43" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
15,43 Pouces | 391,922 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres