SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VEM3546

VEM3546

VEM3546 ; 1HP 1760RPM 3PH 60HZ 56C 3519M

AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.24" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VEM3546

Le numéro de pièce BDI

130866

PRIX
1 162,82 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.31
UNSPSC
26101112
EAN
0781568308608
Chevaux
1HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
87.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
39
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.24" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
13,24 Pouces | 336,296 Millimètres