SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VEM3546T-5

VEM3546T-5

VEM3546T-5 ; 1HP 1760RPM 3PH 143TC 3519M

AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 12.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VEM3546T-5

Le numéro de pièce BDI

130868

PRIX
1 178,40 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.327
UNSPSC
26101112
EAN
0781568388310
Chevaux
1HP
Taille de cadre
143TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Base
No
Efficacité à pleine charge
85.5
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
36
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 12.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
12,29 Pouces | 312,166 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres