WCL1511T
WCL1511T ; 10HP 3450RPM 1PH 215TCZ 3740L
AC Motor; Pump; 10HP; 215TCZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 22.38" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
N° de pièce #
WCL1511T
Le numéro de pièce BDI
132027
PRIX
4 644,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: