SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

L1177T

L3404

L3404 ; .25HP 1140TR/MIN 1PH 48 3421L

AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 48 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 48% Efficiency Full Load

N° de pièce #

L3404

Le numéro de pièce BDI

129443

PRIX
941,58 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.338
UNSPSC
26101112
EAN
0781568100110
Chevaux
1/4HP
Taille de cadre
48
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
76.2
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
48
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
L3404
Poids / LB
26
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 48 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 48% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3 Pouces | 76,2 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur globale
11,35 Pouces | 288,29 Millimètres