SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M1521T

M1521T

M1521T ; 1,5/,67HP 1725/1140TR/MIN 3PH

AC Motor; Multi Speed; 0.67 | 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.17" Overall Length

N° de pièce #

M1521T

Le numéro de pièce BDI

129740

PRIX
2 247,78 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
26.27
EAN
0781568116036
Chevaux
0.67 | 1-1/2HP
Taille de cadre
182T
Hertz
60
Régime synch.
1800/1200
Tension
208-230
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Multi Speed
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
56
Description longue
AC Motor; Multi Speed; 0.67 | 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.17" Overall Length
Longueur globale
15,17 Pouces | 385,318 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter