SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SSBSM63N-375CA

SSBSM63N-375CA

BALDOR-RELIANCE SSBSM63N-375CA

AC Motor; General Purpose; 63 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 262.763MM Overall Length

N° de pièce #

SSBSM63N-375CA

Le numéro de pièce BDI

21923816

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.989
UNSPSC
26101112
EAN
0781568398807
Chevaux
Not Available
Taille de cadre
63
Hertz
Not Available
Régime synch.
4000
Tension
300
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
Square Face
Base
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Servo Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
9
Description longue
AC Motor; General Purpose; 63 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 262.763MM Overall Length
Longueur globale
10,345 Pouces | 262,763 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,433 Pouces | 11 Millimètres