SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VP3468D

VP3468D

VP3468D ; 1,1/1,5HP 3000TR/MIN DCD90D 3432P

DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D90D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center Height; 400MM Overall Length

N° de pièce #

VP3468D

Le numéro de pièce BDI

131357

PRIX
1 956,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.84
EAN
0781568154861
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
D90D
Régime synch.
3000
Tension
180
Actuel
DC
scellé
TEFC
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B5 Face | Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Permanent Magnet
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
47
Description longue
DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D90D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center Height; 400MM Overall Length
Hauteur base à centre
3,543 Pouces | 90 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,945 Pouces | 24 Millimètres
Longueur globale
15,748 Pouces | 400 Millimètres