SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VPCP4316T

VPCP4316T

VPCP4316T ; 75HP 1775RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Pump; 75HP; 365VP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 38.04" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VPCP4316T

Le numéro de pièce BDI

131373

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
363.654
EAN
0781568154724
Chevaux
75HP
Taille de cadre
365VP
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
P-Base
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
94.1
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
872
Description longue
AC Motor; Pump; 75HP; 365VP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 38.04" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Longueur globale
38,04 Pouces | 966,216 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres