SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

YPC164A

YPC164A

BALDOR-RELIANCE YPC164A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

N° de pièce #

YPC164A

Le numéro de pièce BDI

132095

PRIX
586,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.06
UNSPSC
26101105
EAN
0781568407646
Chevaux
1/4HP
Taille de cadre
48YZ
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
115
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Thru Bolt
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
62
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Commercial Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Heating/Cooling System
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
21
Description longue
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Longueur globale
10,48 Pouces | 266,192 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres