SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SUPER20OPN-CR

SUPER20OPN

SUPER20OPN ; SUPER BAGUE A BILLE

1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning

N° de pièce #

SUPER20OPN

Le numéro de pièce BDI

854200

PRIX
310,66 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
7
Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.172
UNSPSC
31171506
EAN
0662486102656
Type de manchon linéaire
Round Bore | Ball
Profil
Open
scellé
None
Matériau du boîtier
Thermoplastic
Auto-alignement
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Catégorie - BDI
Nonmounted Bearings
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.12
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
SUPER20OPN
Poids / LB
0.38
Description longue
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres