SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LWERA 9

LWERA 9

EWELLIX LWERA 9

End Piece; 4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H; Used with LWR9 Rail

N° de pièce #

LWERA 9

Le numéro de pièce BDI

1240514

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.006
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310620
Nom produit
End Piece
Taille
4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H
Utilisé avec
LWR9 Rail
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
M6 DIN 963 Attachment Screw | Without Wiper
Catégorie - BDI
Slide Accessories
Groupe produit - BDI
080
Nom
End Piece
URL fabricant
https://www.ewellix.com
Numéro article fabricant
LWERA 9
Poids / LB
0.015
Description longue
End Piece; 4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H; Used with LWR9 Rail