SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LWEV 3015

LWEV 3015

EWELLIX LWEV 3015

End Piece; 4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H; Used with LWV Rail

N° de pièce #

LWEV 3015

Le numéro de pièce BDI

1413915

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
23153000
EAN
7333314317322
Nom produit
End Piece
Taille
4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H
Utilisé avec
LWV Rail
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
M3 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
Catégorie - BDI
Slide Accessories
Groupe produit - BDI
080
Nom
End Piece
URL fabricant
https://www.ewellix.com
Numéro article fabricant
LWEV 3015
Poids / LB
0.011
Description longue
End Piece; 4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H; Used with LWV Rail