SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

GSN40

GSN40

GSN-40 ; GLISSIERE AIGUILLE ROULEAU

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 92MM Overall Length; 68MM Overall Width; 34MM Overall Height; 35MM Mounting Hole Spacing; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Steel

N° de pièce #

GSN-40

Le numéro de pièce BDI

17218989

PRIX
949,45 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.939
EAN
4549557030772
Nom produit
Slide Rail Assembly
Type produit
Flat Roller
Matériau
Steel
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Roller Way | Double Row | With Retaining Band and End Plate
Catégorie - BDI
Slide Assemblies
Groupe produit - BDI
080
Nom
Assembly
Mot-clé 3
Linear
Chaîne de mots-clés
Slide Roller Linear
Numéro article fabricant
GSN40
Poids / LB
2.072
Description longue
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 92MM Overall Length; 68MM Overall Width; 34MM Overall Height; 35MM Mounting Hole Spacing; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Steel
Longueur globale
3,622 Pouces | 92 Millimètres
Hauteur global
1,339 Pouces | 34 Millimètres
Espacement de trou de montage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,217 Pouces | 5,5 Millimètres
Largeur globale
2,677 Pouces | 68 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres