SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PR14061-GR1/0-5

PR14061-GR1/0-5

PR14061-GR1 ; LINEAIRE ROULEAU ROULEMENT UNITE

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 96MM Overall Length; 38.1MM Overall Width; 28.57MM Overall Height; 38MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail

N° de pièce #

PR14061-GR1/0-5

Le numéro de pièce BDI

1176636

PRIX
2 382,13 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.63
UNSPSC
23153000
EAN
4012802301267
Nom produit
Slide Rail Assembly
Type produit
Flat Roller
Matériau
Steel
Nombre de rails
UG 9741 | UV 7532 | UFA 4710 | UFK 4710 | UFB 6412 Guideway
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
M4 Screw
Catégorie - BDI
Linear Slide Assemblies
Groupe produit - BDI
080
Nom
Assembly
Mot-clé 3
Linear
Chaîne de mots-clés
Slide Roller Linear
URL fabricant
https://www.schaeffler.us
Numéro article fabricant
PR14061-GR1
Poids / LB
1.433
Description longue
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 96MM Overall Length; 38.1MM Overall Width; 28.57MM Overall Height; 38MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail
Hauteur global
1,125 Pouces | 28,57 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,13 Pouces | 3,3 Millimètres
Largeur globale
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur globale
3,78 Pouces | 96 Millimètres
Espacement de trou de montage
1,496 Pouces | 38 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres