SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TT826SS

TT826SS

TT826SS ; CHAINE SUPERIEURE

826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate

N° de pièce #

TT826SS

Le numéro de pièce BDI

905397

PRIX
93,92 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.82
UNSPSC
31151615
EAN
0097039189646
Taille de chaîne
826
Construction de base
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running
Type matériau
Standard
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10FT
Quantité de commande minimal
10FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Linear Movement
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
Poids / LB
1.8
Description longue
826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
Hauteur de plaque
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de tige
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Largeur de chaîne
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Largeur d'onglet
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de la base
1,645 Pouces | 41,783 Millimètres