50 RIV GY 10'
50 RIV GY 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
GY50A1X10FT
Le numéro de pièce BDI
17282160
PRIX
33,44 $ / Pied
INVENTAIRE: