SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

100 COT 10FT

100 COT 10'

100CB ; 100 CHAINE COT

Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

100CB

Le numéro de pièce BDI

17166619

PRIX
70,06 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
140
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.26
UNSPSC
31151603
EAN
0097039174208
Taille de chaîne
100
Construction de base
Cottered
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres
Hauteur de plaque
1,185 Pouces | 30,099 Millimètres