11SS RIV 10'
11SSRB ; RS11SS RIV
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
11SSRB
Le numéro de pièce BDI
905378
PRIX
143,24 $ / Pied
INVENTAIRE: