11SS RIV 500'
TSUBAKI 11SS RIV 500'
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
11SS RIV 500FT
Le numéro de pièce BDI
21839585
PRIX
INVENTAIRE: