180A40H
180A40 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.939" Outside Diameter; 28.677" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
180A40
Le numéro de pièce BDI
17158847
PRIX
2 502,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: