180B22H
180B22 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.999" Outside Diameter; 15.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
180B22
Le numéro de pièce BDI
17158861
PRIX
1 287,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: