SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

16B65

2050B24H

2050B24 ; PIGNON SB 3/4IN

Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.12" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

2050B24

Le numéro de pièce BDI

17158906

PRIX
138,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.498
UNSPSC
31171903
EAN
0097039345325
Taille de chaîne
2050
Nombre de dents
24
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
2
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Conveyor Series | Double Pitch
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
3.3
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.12" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
5,12 Pouces | 130,048 Millimètres
Diamètre de pas
4,83 Pouces | 122,67 Millimètres
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres