SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60B52

2060B12H

2060B12 ; PIGNON SB 3/4IN

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-1/4" Outside Diameter; 3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

2060B12

Le numéro de pièce BDI

17159065

PRIX
69,02 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.663
UNSPSC
31171903
EAN
0097039345387
Taille de chaîne
2060
Nombre de dents
12
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
1.375
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Conveyor Series | Double Pitch
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
1.46
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-1/4" Outside Diameter; 3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre externe
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres