SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60B35 RSB

2080B15H

2080B15 ; PIGNON SB 1IN

Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

2080B15

Le numéro de pièce BDI

17159099

PRIX
154,88 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.179
UNSPSC
31171903
EAN
0097039345592
Taille de chaîne
2080
Nombre de dents
15
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
2.375
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Conveyor Series | Double Pitch
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
4.8
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
5,3 Pouces | 134,62 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de pas
4,917 Pouces | 124,892 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres