SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS80-1A51T

240A19H

240A19 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

240A19

Le numéro de pièce BDI

17159139

PRIX
1 679,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
59.474
UNSPSC
31171901
EAN
0097039313188
Taille de chaîne
240
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
131.11773
Description longue
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
19,78 Pouces | 502,412 Millimètres
Pas de chaîne
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre de pas
18,227 Pouces | 462,966 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres