25B11SS X 1/4 MPB
TSUBAKI 25B11SS X 1/4 MPB
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.002" Outside Diameter; 0.887" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
25B11SS
Le numéro de pièce BDI
22372662
PRIX
73,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: