SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

180-EN-CL

264-EN-CL

264-EN-CL ; CONNECTING LINK

Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

N° de pièce #

264ENCL

Le numéro de pièce BDI

20886074

PRIX
140,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
31151609
EAN
0097039525475
Taille de chaîne
264
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Energy Series | Extended Pin with Thread
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Hauteur de plaque
2,366 Pouces | 60,096 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de tige
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,562 Pouces | 39,675 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres