35B35F X 1-3/16
35B35F X 1-3/16 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 35 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.392" Outside Diameter; 4.184" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35B35F-1C
Le numéro de pièce BDI
17159206
PRIX
INVENTAIRE: