35BTL35H
35BTB35 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.392" Outside Diameter; 4.184" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
35BTB35
Le numéro de pièce BDI
919172
PRIX
88,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: