SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40-4 RIV 10'

40-4 RIV 10'

40-4RB ; 40-4 RIV

Roller Chain; 40-4 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

40-4RB

Le numéro de pièce BDI

903476

PRIX
119,78 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.744
UNSPSC
31151603
EAN
0097039172983
Taille de chaîne
40-4
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
4
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 40-4 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Hauteur de plaque
0,472 Pouces | 11,989 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres