40A112H
40A112 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40A112
Le numéro de pièce BDI
17159305
PRIX
199,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: