SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40B84F X 3/4

40B31F X 1-7/16

40B31F X 1-7/16 ; PIGNON 1 7/16IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

40BS31 1 7/16

Le numéro de pièce BDI

914598

PRIX
53,20 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.22
UNSPSC
31171901
EAN
0097039325471
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
31
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diamètre externe
5,217 Pouces | 132,512 Millimètres
Alésage
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
4,942 Pouces | 125,53 Millimètres