40B31F X 5/8
40B31F X 5/8 ; PIGNON 5/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40BS31 5/8
Le numéro de pièce BDI
914600
PRIX
53,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: